カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- メカニカル部品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(186)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- MAZDA(マツダ)(132)
- ニッセイ(38)
- トヨタ(31)
- CKD(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- TDK(21)
- ニチアス(21)
- スバル(19)
- エスコ(17)
- ケルヒャー(15)
- ホンダ(15)
- 日動工業(14)
- 日本バルカー(14)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- 信栄物産(13)
- アルトコーポレーション(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3k-50」の検索結果

真空パッド (ZPB~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
バルブ付エアシリンダ (CV3K~)
SMC¥849税込¥9341個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-S3AN
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷サイズ50揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6K
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6K
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付シリンダ (MGGLB50-4~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ (MGGMB50-2~)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ (MGGLB50-2~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ (MGGMB50-3~)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
電動ロータリテーブル LERH5
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ50精度(H) 高精度形
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
電動ロータリテーブル LER50
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ50
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)
SMC(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ファインロックシリンダ CDLA2G50
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-2~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH50-~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)50取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有