カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(975)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • レニショー(27)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • brembo(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カナレ電気(4)
  • KSフィルター(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • Canon(3)
  • INFINEON(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m ds1」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344M SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344MSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340M SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340MSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120M SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120MSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114M SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114MSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(01) 1/8弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110M-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110M-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114M-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114M-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130M-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130M-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS16SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS12 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS12SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS16) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS16)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSDS16 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSDS16SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544) SMCVP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CD Series(CDRB1BW63) SMCCD Series(CDRB1BW63)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDRB1BW50) SMCCD Series(CDRB1BW50)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDRB1BW80) SMCCD Series(CDRB1BW80)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1L SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS12) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS12)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
V Series(VX3340) SMCV Series(VX3340)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3
V Series(VX3240) SMCV Series(VX3240)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3342) SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3342)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-M11P1) SMCS Series(SS5Y5-M11P1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
CRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様 SMCCRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
S Series(SS0750) SMCS Series(SS0750)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
L Series(LEY32DS3C) SMCL Series(LEY32DS3C)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEY32DS SMC電動アクチュエータ LEY32DSSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
CD Series(CDQSLCS16) SMCCD Series(CDQSLCS16)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2DS100 SMC薄形シリンダ CDQ2DS100SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS100) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS100)SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH160 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH160SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...