カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(156)
- アルインコ(14)
- 3M(スリーエム)(13)
- TRUSCO(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- omron(オムロン)(8)
- アズワン(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- パナソニックコネクト(6)
- brembo(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カナレ電気(4)
- KSフィルター(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- 興研(3)
- VIBRA(新光電子)(3)
- TDT(田野井)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3m ds3」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3B
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3A
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4モータ配置(D) ストレート
プラグインユニット (VV5Q11-03M5~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-40DS
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-20DS
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-16DS
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63DS
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-32DS
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-50DS
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80DS
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-25DS
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344M
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(-)標準
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
平行開閉形エアチャック (MHSJ~)
SMC¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
薄形シリンダ CDQ2DS32
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵