カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(310)
- NAKANO(58)
- コノエ(54)
- MAZDA(マツダ)(49)
- アイトス(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- ONK(オーエヌ工業)(35)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(28)
- メディアカバーマーケット(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- brembo(25)
- AFAM(アファム)(24)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 三ツ星ベルト(22)
- ノーブランド(17)
- ホンダ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「3s-14」の検索結果
特価

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014S3)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)
SMC¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から13日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSY100
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)
SMC¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-)
SMC¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSYJ300
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から20日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)
SMC¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5