カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(308)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(449)
  • Panasonic(パナソニック)(406)
  • SIEMENS(181)
  • RS PRO(151)
  • VISHAY(118)
  • 日本モレックス(molex)(113)
  • STMicro(109)
  • onsemi(101)
  • エスコ(89)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • ParkerTAIYO(76)
  • 富士電機(71)
  • 三菱電機(68)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • シュナイダーエレクトリック(66)
  • omron(オムロン)(61)
  • TRACO POWER(58)
  • マルヤス電業(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v 600」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絞り弁付真空破壊弁 SMC絞り弁付真空破壊弁SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
SS3J3 SMCSS3J3SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
シリーズSJ3A6
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63VSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63VSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63VSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600L)SMC
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600HL) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-600HL)SMC
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
CA2F Series(CA2F63V) SMCCA2F Series(CA2F63V)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-600BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-600BZ)SMC
74,980税込82,478
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600
CD Series(CDA2L63V) SMCCD Series(CDA2L63V)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA63V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA63VSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F63V SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F63VSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDA2F63V) SMCCD Series(CDA2F63V)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBF63V) SMCMD Series(MDBF63V)SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-600BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-600BZ)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)600
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-600BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-600BSZ)SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)600
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-600BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-600BZ)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)600
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63VSMC
61,980税込68,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
L Series(LEJB63V7T) SMCL Series(LEJB63V7T)SMC
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルト
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114 SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124 SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-600HZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-600HZSMC
99,980税込109,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト