カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三ツ星ベルト(6)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- RS PRO(75)
- VISHAY(49)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- HIOKI(日置電機)(17)
- 三菱電機(17)
- brembo(15)
- omron(オムロン)(13)
- コガネイ(13)
- フルーク(FLUKE)(13)
- STMicro(13)
- ダイヤトレンド(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- エスコ(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3v-1000」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-10~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷基本形標準タイプ(エアクッション) メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C100
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-10~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離電圧(V)DC24
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-10~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1000HL)
SMC¥84,980税込¥93,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125
SMC¥79,980税込¥87,9781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド