カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(438)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(158)
  • 伊東電機(149)
  • 三菱マテリアル(62)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • ALBA(アルバ)(20)
  • エバオン(18)
  • エスコ(16)
  • 河村電器産業(16)
  • KITACO(13)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • ホンダ(7)
  • マリンテック(7)
  • ネグロス電工(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Grondement(グロンドマン)(5)
  • アウス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3vp」の検索結果

関連キーワード
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CA2シリーズ用 パッキンセット SMCCA2シリーズ用 パッキンセットSMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145-03~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
接続口径(03) 3/8 (10A)ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気バルブ(-) 一般用
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344SMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165V) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165V)SMC
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YO1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YO1)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DD1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YD1)SMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールドSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールドSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ マニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径1/2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RT SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RTSMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744T SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744TSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V仕様(-) なし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RSMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA34SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342T SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342TSMC
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RSMC
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートエアオペレートバルブ VPA31 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA31SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RK SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RKSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数3仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RKT SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RKTSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RT SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RTSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RKT SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RKTSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RT SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RTSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RK SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RKSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542KT SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542KTSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344T SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344TSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様(-) なしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)