カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,214)
- 油圧機器・油圧ホース(130)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(431)
- ニッサン(158)
- MAZDA(マツダ)(138)
- ミツビシ(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(39)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- ホンダ(21)
- brembo(20)
- エスコ(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(12)
- ATHENA(アテナ)(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- omron(オムロン)(9)
- NACHI(不二越)(8)
- スズキ(7)
- Aratas(旧:omron)(6)
- 東日製作所(5)
- NTB(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(677)
「3xc」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP63
SMC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥6,998税込¥7,698特価1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から21日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から28日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10D
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPM20-40AZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20D
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35D
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から22日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-50DZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)
SMC¥11,980税込¥13,178特価1個当日出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-20DZ)
SMC¥24,980税込¥27,478特価1個当日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-100Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB32
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-25
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
...