カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,435)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • コガネイ(492)
  • BIGM(丸山製作所)(459)
  • MAZDA(マツダ)(418)
  • イトーキ(406)
  • YAMAHA(ヤマハ)(365)
  • IDEC(和泉電気)(111)
  • コーセル(109)
  • ホンダ(106)
  • ニッサン(104)
  • CKD(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • RS PRO(35)
  • VISHAY(24)
  • ALBA(アルバ)(23)
  • コクヨ(21)
  • NSK(日本精工)(20)
  • omron(オムロン)(20)
  • THK(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3y1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
VQ Series(VQ21A1-~) SMCVQ Series(VQ21A1-~)SMC(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VQ Series(VQ31~) SMCVQ Series(VQ31~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
5,742税込6,316
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)SMC
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
VQ21A SMCVQ21ASMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数2使用流体空気切換方式N.C.
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3Y SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3YSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)SMC
67,980税込74,778特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SY714 SMCSY714SMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
真空パッド ZP3A SMC真空パッド ZP3ASMC
699税込769特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
L Series(LVM20R3Y) SMCL Series(LVM20R3Y)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
VQ Series(VQ21M1-~) SMCVQ Series(VQ21M1-~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMCパイロット・ポペットタイプ VP544SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~)SMC
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ3150~) SMCVQ Series(VQZ3150~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
真空パッド ZP3B SMC真空パッド ZP3BSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
...