カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,245)
- メカニカル部品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(159)
- 大阪魂(4,657)
- BIGM(丸山製作所)(2,267)
- KITO(キトー)(1,529)
- トヨタ(1,476)
- ホンダ(1,217)
- RS PRO(1,147)
- エスコ(1,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(736)
- MAZDA(マツダ)(657)
- CKD(475)
- ニッサン(431)
- Festo(429)
- アズワン(406)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(401)
- TRUSCO(379)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(354)
- コガネイ(315)
- omron(オムロン)(307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(152)
価格
価格で絞り込む
「4.00-10」の検索結果
特価

CD Series(CDQ2B40-4+10DZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)4ストロークS2(mm)10
ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY04)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY35)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50真空取出方向横(バーブ継手付)
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT35)
SMC¥909~税込¥1,000~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50真空取出方向縦
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT06)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT04)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR04)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT02)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY08)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY06)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY02)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR08)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR3507UGS)
SMC¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50接続ねじM6X1おねじ材質(アダプター)黄銅真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT08)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR06)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR02)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR3507UN)
SMC¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50接続ねじM5X0.8めねじ材質(アダプター)黄銅真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-4~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-4~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)4使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油磁石内蔵有無有
...