カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三木プーリ(74)
- CKD(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
- タチカワ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ELPA(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- エイチツー(1)
- シグマ光機(1)
- Simport(1)
- サンコウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「401-50n」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C40
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ものさしくん CE1L
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。作動方式複動
ものさしくん (CE1F40-150~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-1)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CV3B~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C40)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R40-1~)
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B40)
SMC¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2B40
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)40
バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
ファインロックシリンダ CLA 2B
SMC¥38,980税込¥42,8781個11日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥89,980税込¥98,9781個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
CS Series(CS1F140)
SMC¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc