曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMC

最高使用ピストン速度 800mm/s
(※ショックアブソーバ使用時のみ)
(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)
最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現
取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり

タイプ
スライダ形(すべり軸受タイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低作動圧力(MPa)
0.18
内容量
1個
関連資料:カタログ(8.1MB)取扱説明書:取扱説明書(4.23MB)
注意
※オートスイッチ、スイッチレールは付属していません。
※スイッチ用磁石は内蔵
全990種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
スイッチレール
990種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
スイッチレール
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76073211CY3S6-50NZ506Mねじなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073247CY3S32-600BNZ60032Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥105,110
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073256CY3S32TF-600BNZ60032Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥105,110
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073265CY3SG32-600BNZ60032Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥105,110
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073281CY3SG32TF-600BNZ60032Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥105,110
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073290CY3S40-100BSNZ10040Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥105,500
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073299CY3S40TF-100BSNZ10040Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥105,500
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073308CY3SG40-100BSNZ10040Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥105,500
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073317CY3SG40TF-100BSNZ10040Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥105,500
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073326CY3S40-300NZ30040Rcなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥105,520
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073335CY3S15-200Z20015Mねじ付きダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥37,950
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073351CY3S40TF-300NZ30040Gなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥105,520
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073360CY3SG40-300NZ30040Rcなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥105,520
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073369CY3SG40TF-300NZ30040Gなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥105,520
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073378CY3S40-100BSZ10040Rc付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥106,150
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073387CY3S40TF-100BSZ10040G付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥106,150
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073421CY3S32-600BZ60032Rc付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥106,260
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073430CY3S32TF-600BZ60032G付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥106,260
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073466CY3S40-300Z30040Rc付きダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥106,370
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073475CY3S40TF-300Z30040G付きダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥106,370
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073509CY3S40-150BSNZ15040Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥107,160
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073518CY3S40TF-150BSNZ15040Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥107,160
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073527CY3SG40-150BSNZ15040Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥107,160
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073536CY3SG40TF-150BSNZ15040Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥107,160
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073545CY3S40-350NZ35040Rcなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥107,180
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073561CY3S10-300BSZ30010Mねじ付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥38,120
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073570CY3S40TF-350NZ35040Gなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥107,180
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073579CY3SG40-350NZ35040Rcなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥107,180
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073588CY3SG40TF-350NZ35040Gなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥107,180
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073597CY3S32-700BNZ70032Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥107,540
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073606CY3S32TF-700BNZ70032Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥107,540
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073615CY3SG32-700BNZ70032Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥107,540
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073631CY3SG32TF-700BNZ70032Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥107,540
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073640CY3S40-150BSZ15040Rc付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥107,860
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073649CY3S40TF-150BSZ15040G付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥107,860
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073685CY3S40-350Z35040Rc付きダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥108,080
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073701CY3S40TF-350Z35040G付きダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥108,080
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073728CY3S32-700BZ70032Rc付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥108,790
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073737CY3S32TF-700BZ70032G付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥108,790
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073771CY3S40-200BSNZ20040Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥108,810
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073780CY3S10-50BNZ5010Mねじなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥38,340
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073789CY3S40TF-200BSNZ20040Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥108,810
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073798CY3SG40-200BSNZ20040Rcなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥108,810
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073807CY3SG40TF-200BSNZ20040Gなしショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥108,810
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073816CY3S40-400NZ40040Rcなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥108,830
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073825CY3S40TF-400NZ40040Gなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥108,830
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073841CY3SG40-400NZ40040Rcなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥108,830
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073850CY3SG40TF-400NZ40040Gなしダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥108,830
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073859CY3S40-200BSZ20040Rc付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥109,560
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073868CY3S40TF-200BSZ20040G付きショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥109,560
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする