カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • ParkerTAIYO(48)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • ニッセイ(14)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • 小野測器(13)
  • リケン(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • 空調服(9)
  • Festo(7)
  • エスコ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 近藤製作所(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • ナリカ(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • IKA(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40s2m」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M32 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32SMC
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25SMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40SSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40V6B SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40V6BSMC
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TFSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TFSMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TNSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TNSMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S3) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S3)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40S3SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30
L Series(LEFS40LV8A) SMCL Series(LEFS40LV8A)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S1)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)30リード線(m)3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8SSMC
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEJSH40V6B) SMCL Series(LEJSH40V6B)SMC
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEFSH40V8H) SMCL Series(LEFSH40V8H)SMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)400リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEJSH40V6A) SMCL Series(LEJSH40V6A)SMC
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
CQ2K-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/ロッド回り止め形 SMCCQ2K-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/ロッド回り止め形SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド