カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ハンマーキャスター(184)
  • BIGM(丸山製作所)(1,274)
  • MAZDA(マツダ)(160)
  • 廣杉計器(89)
  • IKO(日本トムソン)(75)
  • 京セラ(61)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • KTM(49)
  • TRUSCO(48)
  • ホンダ(48)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • コンサス(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(28)
  • コノエ(22)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • ニッサン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420s」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMCエアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
圧力計内蔵レギュレータ SMC圧力計内蔵レギュレータSMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3420) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3420)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
S Series(SY7420) SMCS Series(SY7420)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5420) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5420)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
イオナイザ (IZS31-1~) SMCイオナイザ (IZS31-1~)SMC
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31-1SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-420SL SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-420SLSMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)420リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-420Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-420Z)SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-420Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-420Z)SMC
98,980税込108,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-420Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-420Z)SMC
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-420BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-420BZ)SMC
92,980税込102,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-420Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-420Z)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-420BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-420BZ)SMC
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-420BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-420BZ)SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-420Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-420ZSMC
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-420Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-420ZSMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ASG SMCASGSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10)SMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアコンビネーション用スペーサ用パッキン SMCエアコンビネーション用スペーサ用パッキンSMC
99税込109
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U40~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U40~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S1SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
パッキン SMCパッキンSMC
96税込106
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動