61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD80) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD80 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2D160) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN2~) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN160-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN160-~) SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN140) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

CM2B40-425JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-425JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F140-4~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CD Series(CDS1DN180) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CDM2B32-425JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-425JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷

CDM2B25-425JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-425JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-4~) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-42~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN160-4~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN180-~) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-4~) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-425JZ) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN160-~) SMC CADデータあり
1個
93,980 税込103,378
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1LN180) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


CDM2L25-425JZ-M9BAZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-425JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc リード線(m)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L40-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ストローク(mm)425 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラナイロンターボリン 最高使用圧力(MPa)1 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
17,980 税込19,778
25日以内出荷


ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様シリンダストローク2なし、 ストローク(mm)425 取付支持形式基本形 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05~1 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ種類オートスイッチ付 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ナイロンターポリン
1個
23,980 税込26,378
25日以内出荷

CDA2T40-425JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-425JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT125) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CDA2B100-425JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-425JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)425 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷

CDG1BN50-1425JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-1425JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1425 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
61,980 税込68,178
30日以内出荷

ロック付シリンダ (CDNGFA~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ch-425