コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 SeriesSMC45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)