カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(85)
  • KANA(片山チエン)(816)
  • エスコ(468)
  • Igus(イグス)(420)
  • 大阪魂(201)
  • オザック精工(192)
  • RS PRO(189)
  • NSK(日本精工)(169)
  • TRUSCO(148)
  • NACHI(不二越)(146)
  • NTN(エヌティーエヌ)(144)
  • KITZ(キッツ)(137)
  • cotta(130)
  • 旭精工(119)
  • サンワ[テープ](109)
  • イマオコーポレーション(108)
  • GOAL(ゴール)(105)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • CKD(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「43mm」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
129税込142
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
8,898税込9,788
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
G Series(G43-~) SMCG Series(G43-~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状背面ねじタイプ外径(Φmm)43精度(%)示度/±3(フルスパン)使用流体空気
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB25-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~)SMC
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMCブローガン VMGシリーズ VMG11WSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
CA2F Series(CA2F50) SMCCA2F Series(CA2F50)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
CQ Series(CQ2B50) SMCCQ Series(CQ2B50)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG11BUSMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
薄形シリンダ CDQ2BS32 SMC薄形シリンダ CDQ2BS32SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
CD Series(CDA2C80) SMCCD Series(CDA2C80)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
薄形シリンダ CQ2シリーズA5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA5SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動