カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Hisense(ハイセンス)(6)
- LINDY(21)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- PROST's(13)
- RS PRO(12)
- StarTech.com(34)
- TECH(2)
- TRUSCO(4)
- イメージニクス(10)
- エスコ(1)
- グリーンハウス(3)
- スズキ(4)
- ホンダ(12)
- ミヤコ(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- 東洋バルヴ(3)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
「444k」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444K
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
V Series(VF5444K)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KT
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5444KT)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径サブプレート:(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744K)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544K)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344K)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544KT)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744KT)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344KT)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN180-~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付