曜日別特売

V Series(VF5444K)

V Series(VF5444K) - SMCV Series(VF5444K) - SMCV Series(VF5444K) - SMCV Series(VF5444K) - SMCV Series(VF5444K) - SMCV Series(VF5444K) - SMCV Series(VF5444K) - SMCV Series(VF5444K) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
圧力
(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)
(K) 高圧タイプ (1)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全23種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
23種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43467235VF5444K-5YO1(5) DC24--(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467244VF5444K-5DO1(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467253VF5444K-1T1(1) AC100--(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥25,740
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467262VF5444K-2G1-02(2) AC200(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥26,460
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467278VF5444K-1TZ1(1) AC100--(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467287VF5444K-5GZ1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467296VF5444K-5GS1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467305VF5444K-1GZ1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467314VF5444K-5DOD1-03F(5) DC24(F) Gサブプレート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467323VF5444K-5LOZ1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467332VF5444K-5LOZE1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467348VF5444K-5LOZE1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467357VF5444K-5LZE1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467366VF5444K-5MZ1-04N(5) DC24(N) NPTサブプレート:(04) 1/2(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467375VF5444K-5YD1-04T(5) DC24(T) NPTFサブプレート:(04) 1/2(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥28,220
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467384VF5444K-5TZ1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467393VF5444K-2TZ1-04(2) AC200(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467402VF5444K-5DZ1-02F(5) DC24(F) Gサブプレート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467418VF5444K-2DZE1-04(2) AC200(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467427VF5444K-1DZE1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467436VF5444K-1DZ1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467445VF5444K-5DZ1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467454VF5444K-3DZ1-03(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする