カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,498)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(65)
- 三木プーリ(4,047)
- コノエ(854)
- 大阪魂(789)
- MAZDA(マツダ)(694)
- KHK(小原歯車工業)(451)
- AFAM(アファム)(376)
- BIGM(丸山製作所)(316)
- エスコ(312)
- TRUSCO(226)
- IKO(日本トムソン)(208)
- ナベヤ(204)
- 高田ベッド製作所(198)
- イマオコーポレーション(174)
- ニューストロング販売(173)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
- 岩田製作所(144)
- ニッサン(122)
- 協育歯車(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「45c」の検索結果
特価

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-45C)
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)45作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-45C)
SMC¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-45C)
SMC¥18,980税込¥20,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-45C)
SMC¥10,980税込¥12,0781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-45C)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-45C)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から10日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)4作動方式複動スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアスライドテーブル MXJ4
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB50-4~)
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCL2~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCF3
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCL3
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCL4
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)32
...