カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,547)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(58)
  • 三木プーリ(492)
  • Igus(イグス)(438)
  • 大阪魂(416)
  • MAZDA(マツダ)(369)
  • 廣杉計器(347)
  • オカムラ(岡村製作所)(330)
  • BIGM(丸山製作所)(277)
  • TRUSCO(231)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(163)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(150)
  • エスコ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • Kawasaki(138)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
  • 水本機械製作所(117)
  • オーティス(96)
  • 日本サニパック(95)
  • IKO(日本トムソン)(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45l」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344-~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
取付ボルト CQ-M3 SMC取付ボルト CQ-M3SMC
54税込59
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シールSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMCパイロット・ポペットタイプ VP544SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
その他(M3X~) SMCその他(M3X~)SMC
17税込19
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ40 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ40SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ20 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCQ20SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
取付ボルト CQ-M5 SMC取付ボルト CQ-M5SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付ボルト CQ-M8 SMC取付ボルト CQ-M8SMC
149税込164
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344SMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544SMC
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-3SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
薄形シリンダ CQ2 通し穴用取付ボルト SMC薄形シリンダ CQ2 通し穴用取付ボルトSMC
54税込59
1個
5日以内出荷
CQ2B用パッキンセット
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.54MB)取扱説明書(8.32MB)
SY124 SMCSY124SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルオープン(N.O.)ポート数3使用流体空気
10-SY1 SMC10-SY1SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CSMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
...
5l缶特集