カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(1,723)
- ニッサン(666)
- KANA(片山チエン)(548)
- MAZDA(マツダ)(540)
- トヨタ(422)
- ホンダ(414)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(242)
- YAMAHA(ヤマハ)(197)
- KITO(キトー)(156)
- サカエ(152)
- ダイハツ(134)
- Panasonic(パナソニック)(98)
- イマオコーポレーション(96)
- CKD(95)
- オカムラ(岡村製作所)(95)
- Kawasaki(91)
- NSK(日本精工)(89)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
- ブランドをもっと見る
「49 b」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2B25-49
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-49
SMC¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
S Series(SS5Y5-10S6Q49)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(Q) DeviceNet対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ユニット数(9) 9連
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-49DC
SMC¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷ストローク(mm)49ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-49D
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷ストローク(mm)49ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-49DZ
SMC¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-49DCZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-49DZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDM2B25-11+49AZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)11ストロークB(mm)49
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-49Z
SMC¥8,498税込¥9,3481個17日以内出荷ストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N49
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(9) 9連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-49Z
SMC¥4,998税込¥5,4981個17日以内出荷ストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
CM Series(CM2B40-49+7Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)49ストロークB(mm)7
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-49Z
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個10日以内出荷ストローク(mm)49クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-49Z
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個10日以内出荷ストローク(mm)49クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-49Z)
SMC¥9,698税込¥10,6681個10日以内出荷ストローク(mm)49クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-49Z)
SMC¥9,298税込¥10,2281個10日以内出荷ストローク(mm)49クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気コイル径(mm)28
薄形シリンダ CDQ2B200
SMC¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-49Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-490)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)490作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-495)
SMC¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)495作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-495L)
SMC¥73,980税込¥81,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)495作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-490L)
SMC¥74,980税込¥82,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)490作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-490L)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)490作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1490
SMC¥74,980税込¥82,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1490作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-249
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ストローク(mm)249作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)