カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(573)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(34)
  • RS PRO(16)
  • 旭計器工業(15)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 大阪魂(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • KSフィルター(4)
  • Hutchinson(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • コクヨ(3)
  • SONY(3)
  • ツインバード(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • マスプロ電工(3)
  • Entrelec(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • Vivotek(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4a-bs」の検索結果

573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
S Series(SY70M-1-14) SMCS Series(SY70M-1-14)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(14)フラットケーブル対応(10極)
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド (ZPR32B~) SMC真空パッド (ZPR32B~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR08~) SMC真空パッド (ZPR08~)SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
プロセスバルブ (VNB214~) SMCプロセスバルブ (VNB214~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
真空パッド (ZPR13B~) SMC真空パッド (ZPR13B~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
プロセスバルブ (VNB212~) SMCプロセスバルブ (VNB212~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
V Series(VX2A) SMCV Series(VX2A)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
真空パッド (ZPR16B~) SMC真空パッド (ZPR16B~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR06~) SMC真空パッド (ZPR06~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
Z Series(ZP3-T13) SMCZ Series(ZP3-T13)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
プロセスバルブ (VNB211B~) SMCプロセスバルブ (VNB211B~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
プロセスバルブ (VNB411~) SMCプロセスバルブ (VNB411~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
スライドユニット (CDBX2N15-1~) SMCスライドユニット (CDBX2N15-1~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
真空パッド (ZPR10B~) SMC真空パッド (ZPR10B~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR25B~) SMC真空パッド (ZPR25B~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR20B~) SMC真空パッド (ZPR20B~)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY13B~) SMC真空パッド (ZPY13B~)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
プロセスバルブ (VNB114~) SMCプロセスバルブ (VNB114~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNB314~) SMCプロセスバルブ (VNB314~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNB5~) SMCプロセスバルブ (VNB5~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB311~) SMCプロセスバルブ (VNB311~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-250DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-250DCMZ)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
...