カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • タンガロイ(164)
  • エスコ(90)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(58)
  • マキタ(55)
  • イトーキ(55)
  • オカムラ(岡村製作所)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ノーブランド(41)
  • CKD(38)
  • ミルウォーキーツール(36)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • 三菱電機(22)
  • RS PRO(21)
  • 京セラ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 渡辺電機工業(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)SMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
V Series(VX2C) SMCV Series(VX2C)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
V Series(VX2A) SMCV Series(VX2A)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
V Series(VX2B) SMCV Series(VX2B)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX214 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX214SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX224A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX224ASMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX234A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX234ASMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
ZM Series(ZM134~) SMCZM Series(ZM134~)SMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM)SMC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX264 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX264SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX264) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX264)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
Z Series(ZM054AH) SMCZ Series(ZM054AH)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM104) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM104)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
ZM Series(ZM054~) SMCZM Series(ZM054~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5
ZM Series(ZM104~) SMCZM Series(ZM104~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM074~) SMCZM Series(ZM074~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM074) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM074)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E17)2点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(07)0.7オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM104AH SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM104AHSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.0
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254ASMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)4
V Series(VX2E) SMCV Series(VX2E)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX264A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX264ASMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/4ブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)5使用流体中真空材質(ボディ)(A) C37リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-3~)SMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-45~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-45~)SMC
27,980税込30,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-74A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-74ASMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)74クッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-18~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-18~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-4SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MY Series(MY1C25-2000AH) SMCMY Series(MY1C25-2000AH)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2000
薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH32 SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH32SMC
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100SMC
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63 SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH63SMC
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AH50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AH50-~)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無