カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日機(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コフロック(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- NOK(2)
- DNライティング(2)
- 東朋テクノロジー(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サンドビック(1)
- ハリケーン(1)
- Canon(1)
- イチネンTASCO(1)
- NTB(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4ds-50」の検索結果

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS50
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2392~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個欠品中・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-50DS
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応