カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ニッセイ(48)
- TOTIME(36)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- Nikon(ニコン)(15)
- RS PRO(9)
- KANA(片山チエン)(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- CKD(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- プラス[家具](6)
- スズキ(5)
- MSTコーポレーション(4)
- omron(オムロン)(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- 錦(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
「4f120」の検索結果

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から18日以内出荷・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CDQ2F40-1
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F40-120DCZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F40-120DCMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-120Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-120AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-120JZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
大型真空ユニット (ZR120L~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-120Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)120クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBF40-120+30Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)120ストロークB(mm)30
MD Series(MDBF40-120+130Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)120ストロークB(mm)130
CD Series(CDM2F40-55+120Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)55ストロークB(mm)120
MD Series(MDBF40-130+120Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)130ストロークB(mm)120
CD Series(CDM2F32-30+120Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)30ストロークB(mm)120
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY100~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)