カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- Vesrah(3)
- 三菱電機(2)
- KEMET(2)
- エスコ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- brembo(1)
- STMicro(1)
- Texas Instruments(1)
- 塚本無線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4nv-16」の検索結果
特価

平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16DR)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16D
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
エアスライドテーブル (MXQ16-75C~)
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応