カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,950)
- メカニカル部品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(56)
- 大阪魂(2,989)
- ホンダ(1,812)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,262)
- スズキ(1,104)
- ニッサン(1,019)
- NAKANO(885)
- CKD(662)
- Panasonic(パナソニック)(614)
- オカムラ(岡村製作所)(534)
- イトーキ(525)
- MAZDA(マツダ)(509)
- ERECTA(エレクター)(498)
- エスコ(432)
- 三木プーリ(382)
- メディアカバーマーケット(339)
- AMPHENOL(309)
- 三菱電機(305)
- タンガロイ(284)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(527)
「4p」の検索結果

プラグインユニット (VV5Q11-06C4P~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-08C4P~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-04C4P~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334)
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から22日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65サイズ(2) 2形式単体 N.C.ポート数2使用流体中真空用
真空パッド ZP2A
SMC¥819税込¥9011個3日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
直動形2ポートソレノイドバルブ VX234P
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
直動形3ポートソレノイドバルブ VX333
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から25日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
薄形シリンダ CQ2 Series用パッキンセット
SMC¥259税込¥2851個5日以内出荷CQ2B用パッキンセットセット内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットRoHS指令(10物質対応)対応
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
...