カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- PMC(62)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- シグマ光機(17)
- 長野計器(12)
- ALBA(アルバ)(9)
- 右下精器製造(7)
- 鈴木ブロンズ継手(7)
- エスコ(6)
- アソー(5)
- 第一計器(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- ダイヤトレンド(5)
- 千代田通商(4)
- NS(日進工具)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ラムマウント(4)
- Seabass Link(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
「4r-01d2」の検索結果
特価

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP744
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット・ポペットタイプ VP342R
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1R
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1R
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
エアチャック(平行開閉形) MHF2-8
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
エアチャック(平行開閉形) MHF2-16
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV725-0~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV721)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV728-0~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気