カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- RS PRO(270)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- MAZDA(マツダ)(128)
- KEMET(120)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- 三菱電機(114)
- Festo(104)
- Lumberg Automation(92)
- SICK(86)
- omron(オムロン)(83)
- SIEMENS(76)
- VISHAY(70)
- CKD(64)
- 三木プーリ(59)
- 長野計器(56)
- マルヤス電業(52)
- フエニックス・コンタクト(47)
- エスコ(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「4v10」の検索結果

3ポートエアオペレートバルブ VPA34
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から12日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA54
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から9日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA74
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744V)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(A)N.C.(ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(03)3/8バルブ(V)真空仕様形
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S4V
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04
SMC¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
...