カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • PISCO(ピスコ)(158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(150)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • エバオン(24)
  • 伊東電機(20)
  • 三菱マテリアル(18)
  • ALBA(アルバ)(16)
  • KITACO(15)
  • 河村電器産業(13)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ニッサン(10)
  • ATEN(10)
  • CARLO GAVAZZI(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • マリンテック(8)
  • NTB(5)
  • Beat-Sonic(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4vp」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP4_50 - バルブ(VP4254) SMCVP4_50 - バルブ(VP4254)SMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - バルブ(VP4154) SMCVP4_50 - バルブ(VP4154)SMC
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - バルブ(VP4354) SMCVP4_50 - バルブ(VP4354)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250)SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - バルブ/マニホールド搭載用 SMCVP4_50 - バルブ/マニホールド搭載用SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-04~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270)SMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4274) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4274)SMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170)SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DSSMC
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.88MB)取扱説明書取扱説明書(1.53MB)
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DSSMC
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.88MB)取扱説明書取扱説明書(1.53MB)
V Series(VPA4450) SMCV Series(VPA4450)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VPA4150) SMCV Series(VPA4150)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YZD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YZD1)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZD1)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YD1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(F) Gリード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA42SMC
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4GD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4GD1)SMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA34SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA41SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
V Series(VPA4350) SMCV Series(VPA4350)SMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA54SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
V Series(VPA4270) SMCV Series(VPA4270)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N)NPT切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
V Series(VPA4170) SMCV Series(VPA4170)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4TZE1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4TZE1)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(T) コンジットターミナル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4M1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4M1)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4HD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4HD1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(F) Gブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4H1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4H1)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4GZE1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4GZE1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4G1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4G1)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4TZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4TZ1)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4L1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4L1)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZE1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZE1)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
関連キーワード
pvp特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pvp