カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
- メカニカル部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- アズワン(2)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- MAZDA(マツダ)(49)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- コクヨ(15)
- エスコ(10)
- MIWA(10)
- 住友重機械工業(8)
- プロト(8)
- 日東工器(6)
- CKD(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 岩田製作所(4)
- omron(オムロン)(4)
- トヨタ(4)
- 内田洋行(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「5-002-51」の検索結果

ラインフィルタ FH150
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から18日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
パイロット・ポペットタイプ (VP500-2~)
SMC¥949税込¥1,0441個9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PH2
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数7取出位置(D) D側
プラグインユニット (VV5Q51-02~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
S Series(SS5Y7-51PG2)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51P2)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51J2)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51PH2)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51P2
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数10取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51PH2
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51PH2)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51J2)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数5取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51F2)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51PG2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rcコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51J2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数5取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51F2)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG2)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PH2)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷
CD Series(CDM2F40-51+5Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)51ストロークB(mm)5
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RF2)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PG2)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50J2)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向き