カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(29)
  • モリグリーン(3)
  • カストロール(4)
  • RESPO(2)
  • GENTS(ジェンツ)(1)
  • 廣杉計器(63)
  • StarTech.com(44)
  • XP POWER(40)
  • エレコム(33)
  • アズワン(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • サンワサプライ(27)
  • CIO(27)
  • エスコ(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • TOA(20)
  • 三菱電機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-30w」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30 Series(30-SY7140) SMC30 Series(30-SY7140)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
30 Series(30-SY7220) SMC30 Series(30-SY7220)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CR Series(CRBU2W30) SMCCR Series(CRBU2W30)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-30Z)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF12 SMC冷凍式エアドライヤ IDF12SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-30DMZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LASMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEGSMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ無し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30WSMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30WSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220)SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
30 Series(30-SY7240) SMC30 Series(30-SY7240)SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
30 Series(30-SY315) SMC30 Series(30-SY315)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3240) SMC30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3240)SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-30CBX SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-30CBXSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101 SMC電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型ロータリタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-30W SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-30WSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
30 Series(30-SY7540) SMC30 Series(30-SY7540)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140) SMC30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140)SMC
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)