カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(515)
- トヨタ(280)
- MAZDA(マツダ)(139)
- 三菱ふそう(137)
- ミツビシ(92)
- 十川ゴム(72)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
- スズキ(64)
- いすゞ自動車(64)
- RS PRO(58)
- 日野自動車(38)
- ニッサン(34)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- スバル(25)
- グーリング(20)
- audio-technica(20)
- イトーキ(19)
- 内田洋行(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「5-730」の検索結果
特価

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-730HS)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)730作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-730)
SMC¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)730作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-730L)
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)730作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・IO-Link用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)保護等級IP65出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-730)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)730配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-730
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ストローク(mm)730配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25-7
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-7~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-730Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)730形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-7~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-7~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL2~)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-7
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-7~)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個9日以内出荷から23日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-7~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ロック付シリンダ (CDLST~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵