カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,082)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(26)
- トヨタ(1,106)
- 三菱ふそう(1,073)
- MAZDA(マツダ)(1,004)
- ミツビシ(702)
- ホンダ(511)
- ニッサン(456)
- RS PRO(441)
- 大阪魂(335)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(240)
- スズキ(210)
- エスコ(207)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- スバル(172)
- MURATA(村田製作所)(158)
- TRUSCO(157)
- 新ダイワ(143)
- 日野自動車(142)
- いすゞ自動車(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「5.5-5」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ (MGQL25-5~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から13日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
薄形シリンダ CQ2シリーズB25
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレシジョンシリンダ (MTS25-5~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
倍力シリンダ (MGZ63~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
ハイパワーシリンダ (RHCG~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-5)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
...