カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,105)
  • メカニカル部品(133)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • コガネイ(671)
  • MAZDA(マツダ)(413)
  • YAMAHA(ヤマハ)(326)
  • KYOWA(協和製作所)(226)
  • 河村電器産業(163)
  • 三菱電機(149)
  • RS PRO(144)
  • BIGM(丸山製作所)(117)
  • トヨタ(114)
  • 内外電機(104)
  • 富士電機(94)
  • New-Era(ニューエラー)(92)
  • エスコ(85)
  • SIEMENS(77)
  • CKD(69)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • ホンダ(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-3a」の検索結果

2,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
プロセスバルブ (VNA5~) SMCプロセスバルブ (VNA5~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
プロセスバルブ (VNB5~) SMCプロセスバルブ (VNB5~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
LAT3 - カードモータ(LAT3M) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3M)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50
LAT3 - カードモータ(LAT3F) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3F)SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
カードモータ LAT3シリーズ LAT3M SMCカードモータ LAT3シリーズ LAT3MSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50
カードモータ LAT3シリーズ LAT3F SMCカードモータ LAT3シリーズ LAT3FSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VCW31) SMCV Series(VCW31)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
MX Series(MXQ16A-50ZK3) SMCMX Series(MXQ16A-50ZK3)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ機能(3)軸方向配管リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB50 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB50SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZG3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZG3SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)503
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB3SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZM3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZM3SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50Z3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50Z3SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)503
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZH3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZH3SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZF3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZF3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZL3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZL3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZE3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZE3SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50Z3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50Z3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZC3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZC3SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZH3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZH3SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZG3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZG3SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZE3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZE3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZC3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZC3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZB3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZB3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50Z3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50Z3SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動機能オプション(3) 軸方向配管
...