曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50Z3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50Z3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21447379MXQ6A-50Z3-M9BLS(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447388MXQ6A-50Z3-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447397MXQ6A-50Z3-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする