カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • 伊東電機(1,058)
  • RS PRO(707)
  • 三菱電機(232)
  • エスコ(166)
  • ノーブランド(158)
  • Panasonic(パナソニック)(140)
  • サカエ(110)
  • サンワサプライ(99)
  • エレコム(89)
  • イマオコーポレーション(87)
  • ホンダ(81)
  • StarTech.com(70)
  • 田島メタルワーク(67)
  • 大阪魂(67)
  • BUFFALO(バッファロー)(60)
  • プロトブレンボ(57)
  • ニッセイ(52)
  • 南海プライウッド(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50m lan」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2Gシリーズ SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2Gシリーズ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダ の長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
    クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
  • エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4

    SMC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1

    SMC(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) エアクッション……50~1000mm/s(オプション) 簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-3 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-3

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-7 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-7

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • ものさしくん (CE1B20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-50~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-100 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-100

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-3 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-3

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • ものさしくん (CE1L12-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-50~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF3~)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF4~)

    SMC(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • サーモドライヤ IDHシリーズ SMC

    サーモドライヤ IDHシリーズ

    SMC
    479,800税込527,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF2~)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~)

    SMC
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から25日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF15

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~)

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF8~)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF6~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF1~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC

    IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:50mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:50mm

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    チューブ内径(Φmm)63
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB8 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB8

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上8色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    チューブ内径(Φmm)80
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上7色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    チューブ内径(Φmm)63
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上12色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    チューブ内径(Φmm)32