カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- メカニカル部品(83)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(779)
- トヨタ(122)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- ニッサン(40)
- OVER RACING(36)
- 住友重機械工業(31)
- ダイハツ(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ノーブランド(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- サンコー(三甲)(13)
- CKD(13)
- スバル(9)
- SIEMENS(9)
- イマオコーポレーション(8)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- カワグレ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「51-1b」の検索結果
特価

プロセスバルブ (VNA5~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA51
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
S Series(SS5Y7-12S6N5)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-12S6N55)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数11SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA511B
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B51
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B)
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷型式VNC5リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル管接続口径(32A) 1 1/4ねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511B)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511B)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷型式VNA5材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BS)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BV)
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷型式VNB5リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz作動方式パイロット式ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511BS
SMC¥53,980税込¥59,3781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類G