カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(699)
  • MAZDA(マツダ)(303)
  • ホンダ(230)
  • 三菱ふそう(110)
  • 日野自動車(99)
  • ミツビシ(83)
  • トヨタ(62)
  • ニッサン(41)
  • スズキ(31)
  • Kawasaki(29)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(26)
  • スバル(22)
  • いすゞ自動車(22)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • グーリング(15)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • NAKANO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「513-4」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSBSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
その他(IT40~) SMCその他(IT40~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズIT4000シリーズ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1340 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1340SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)1340作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-134Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-134Z)SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)134ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1051)SMC
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1340H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1340H)SMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1340作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
219,800税込241,780
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1340) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1340)SMC
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1340作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CD Series(CD85N25-1) SMCCD Series(CD85N25-1)SMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
S Series(SY513) SMCS Series(SY513)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D25SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
3ポジションシリンダ RZQA3 SMC3ポジションシリンダ RZQA3SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷から40日以内出荷
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-)SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-)SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向けSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-)SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向けSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-) 海外向けSMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
SY513 SMCSY513SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513 SMC3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
S Series(SY513D) SMCS Series(SY513D)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
CSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ SMCCSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY513T) SMCS Series(SY513T)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3