カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • DUCATI(131)
  • ニッサン(67)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • ミツビシ(45)
  • トヨタ(30)
  • 新ダイワ(21)
  • スバル(14)
  • ワルター(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • TRUSCO(5)
  • UDトラックス(5)
  • NAKANO(5)
  • タイテックス(5)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • Texas Instruments(4)
  • アズワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「541a」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMCPSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)SMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ SMC小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
小形空気圧用圧力センサ PSE54 SMC小形空気圧用圧力センサ PSE54SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
・アナログ出力(電圧)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10 Series(10-PS) SMC10 Series(10-PS)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
10-PSE SMC10-PSESMC
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.33MB)