カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BM LINK(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- HELLA(1)
- 日東工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- イーグルクランプ(1)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「55b20l」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-5~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ MGGMB4
SMC¥79,980税込¥87,9781個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-5~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-55Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB4
SMC¥62,980税込¥69,2781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-55JZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMC~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応