カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • セメダイン(1)
  • MICROCHIP(5)
  • コガネイ(24)
  • スズキ(22)
  • TRUSCO(14)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(11)
  • CKD(8)
  • ニッサン(8)
  • DNライティング(7)
  • TOKIO(藤沢工業)(6)
  • サカエ(5)
  • 山金工業(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Kawasaki(4)
  • ヤマテック(4)
  • NOK(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「575f」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM Series(CM2E25) SMCCM Series(CM2E25)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CM Series(CM3D25) SMCCM Series(CM3D25)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM3F SMCCM3FSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
エアスライドテーブル(MXS25-75~) SMCエアスライドテーブル(MXS25-75~)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CM Series(CM2U25) SMCCM Series(CM2U25)SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)SMC
5,445税込5,990
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
エアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1ZNSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CG Series(CG1LN25) SMCCG Series(CG1LN25)SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CG Series(CG1GN25) SMCCG Series(CG1GN25)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2KL25) SMCCM Series(CM2KL25)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2KF25) SMCCD Series(CDM2KF25)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2WB25) SMCCD Series(CDM2WB25)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN25) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN25)SMC
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CD Series(CDG1ZN25) SMCCD Series(CDG1ZN25)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1KLN25) SMCCD Series(CDG1KLN25)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQ25-7 SMCエアスライドテーブル MXQ25-7SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75作動方式複動
CG Series(CG1BN25) SMCCG Series(CG1BN25)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル MXS25-7 SMCエアスライドテーブル MXS25-7SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)75作動方式複動
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
CD Series(CDG1KBN25) SMCCD Series(CDG1KBN25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA25SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3D25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3D25SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3BZ25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CDBX2N25-75~) SMCスライドユニット (CDBX2N25-75~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ25SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ25) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ25)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN25) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN25)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ