3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷

適用流体:空気, N2、Ar、CO2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ 使用流体空気、窒素、Ar、CO2 単位仕様:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.33MB) 取扱説明書(7.15MB)
1個
53,980 税込59,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連キーワード