カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • TOTO(17)
  • エレコム(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • ERECTA(エレクター)(12)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ホンダ(6)
  • 岩田製作所(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • イトーキ(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ニッサン(2)
  • LEPLUS(2)
  • ゲンキ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5b000054」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインエアフィルタ ZFC54 SMCインラインエアフィルタ ZFC54SMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
CD Series(CDQ2B50-54DCZ) SMCCD Series(CDQ2B50-54DCZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)54磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-54DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-54DZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)54タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA4SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GB~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GB~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
CD Series(CDA2B40-7) SMCCD Series(CDA2B40-7)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCL50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL50-~)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B16SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B16SV)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH50)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-750Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-750ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
ファインロックシリンダ CDLG1BA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1BA40SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-1~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-1~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D80)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G80)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
CD Series(CDA2B100-5) SMCCD Series(CDA2B100-5)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B100-4) SMCCD Series(CDA2B100-4)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B63SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~)SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-54Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-54ZSMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)54形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-54AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-54AZSMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)54形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCMB40) SMCMLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCMB40)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F54 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F54SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-10S6V54) SMCS Series(SS5Y5-10S6V54)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-54NZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-54NZ)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)54クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なしリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5L40~)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVM5T25 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動