カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(471)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • NSK(日本精工)(128)
  • 富士インパルス(92)
  • エレコム(60)
  • StarTech.com(50)
  • CIO(46)
  • カシムラ(42)
  • Anker(アンカー)(41)
  • オーム電機(39)
  • NEC(35)
  • OWLTECH(オウルテック)(32)
  • 多摩電子(30)
  • エアージェイ(29)
  • j5 create(24)
  • Jackery(ジャクリ)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • サンワサプライ(21)
  • MOTTERU(20)
  • イトーキ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c-2w」の検索結果

473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
13,498税込14,848
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5LZ1W SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5LZ1WSMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
14,498税込15,948
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
SY316 SMCSY316SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から24日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
30 Series(30-SY7220) SMC30 Series(30-SY7220)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
SY512 SMCSY512SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3220) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3220)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
S Series(SYJ5120) SMCS Series(SYJ5120)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
KQ Series(KQ2C~) SMCKQ Series(KQ2C~)SMC
1,998税込2,198
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状カラーキャップ
S Series(SY313) SMCS Series(SY313)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3420) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3420)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5420) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5420)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY722 SMCSY722SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F63SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
SY322 SMCSY322SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
プラグインユニット (VV5Q41-02~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-02~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10C~)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
S Series(SV2C00) SMCS Series(SV2C00)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5520) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5520)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7420) SMCS Series(SY7420)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5460) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5460)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
...