曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5520)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5520) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全119種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
切換方式
119種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43233706SY5520-6G-01T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233715SY5520-5YO-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233724SY5520-5DO-01N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233733SY5520-5YO-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233742SY5520-5LOZ-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233758SY5520-5LOZ-01T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233767SY5520-5YO-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43233776SY5520-5YOD-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233785SY5520-5DO-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233794SY5520-5LOZ-01T-F2(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233803SY5520-5LOZ-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233812SY5520-5LOU-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233828SY5520-5LZ-01T-F2(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233837SY5520-5MZ-01N-F2(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233846SY5520-5YO-C6F(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233855SY5520-5MOU-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233864SY5520-6LOU-01F-Q(6) DC12(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233873SY5520-5LOU-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43233882SY5520-5LOZ-N3T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233898SY5520-5LOZ-N9T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233907SY5520-6LZ-N7T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233916SY5520-5YOD-C6F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233925SY5520-5YO-C8F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233934SY5520-5YO-C6-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233943SY5520-5LZ-N7T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233952SY5520-5DO-C8F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233968SY5520-5YO-C6F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233977SY5520-5YO-C4F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233986SY5520-5DO-C4F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43233995SY5520-5DO-C6F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234004SY5520-5LOU-01F-F2-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234013SY5520-5LOZ-N3T-F2(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234022SY5520-5MOZ-01-X20(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234038SY5520-5LOZ-N9T-F2(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234047SY5520-BYO-01F-Q-GG1/83位置プレッシャセンタ
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234056SY5520-4DO-01F-Q(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234065SY5520-4YO-01F-Q(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234074SY5520-5LOZD-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234083SY5520-5GZE-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234092SY5520-5MZ-N7T-F2(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234108SY5520-5LZD-01-X20(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234117SY5520-5DO-C4F-F2-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234126SY5520-5YO-01F-X20-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234135SY5520-5LZD-C8F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234144SY5520-5LZD-01-F2-X20(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234153SY5520-5LOU-C6-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234162SY5520-5LOU-C8F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234178SY5520-5LOU-C6F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234187SY5520-5MOU-C6F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43234196SY5520-BDO-C6F--Φ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする