カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(580)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 関西通信電線(5)
  • ユーボン(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
  • ELPA(14)
  • 伸興電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • KEIBA(2)
  • KHD(1)
  • カナレ電気(9)
  • RS PRO(177)
  • エレコム(119)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • 富士インパルス(86)
  • カシムラ(58)
  • オーム電機(54)
  • OWLTECH(オウルテック)(50)
  • 三菱電機(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c2v」の検索結果

関連キーワード
583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5QC11-02C) SMCV Series(VV5QC11-02C)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC41-02C1) SMCV Series(VV5QC41-02C1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
V Series(VV5Q41-02C1) SMCV Series(VV5Q41-02C1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q21-02C4) SMCV Series(VV5Q21-02C4)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC41-02C8) SMCV Series(VV5QC41-02C8)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC21-02C4) SMCV Series(VV5QC21-02C4)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-02C8) SMCV Series(VV5Q21-02C8)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-02C6) SMCV Series(VV5Q21-02C6)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q11-02C4) SMCV Series(VV5Q11-02C4)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5QC21-02C6) SMCV Series(VV5QC21-02C6)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q41-02C8) SMCV Series(VV5Q41-02C8)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-02C6) SMCV Series(VV5Q41-02C6)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q11-02C3) SMCV Series(VV5Q11-02C3)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5QC41-02C6) SMCV Series(VV5QC41-02C6)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC21-02C8) SMCV Series(VV5QC21-02C8)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q11-02C6) SMCV Series(VV5Q11-02C6)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
S Series(SS0755) SMCS Series(SS0755)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VV5QC21-06C8) SMCV Series(VV5QC21-06C8)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC2000
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMCV1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
V Series(VV5QC11-04C) SMCV Series(VV5QC11-04C)SMC
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC1000
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VV5QC11-08C) SMCV Series(VV5QC11-08C)SMC
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC1000
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
関連キーワード
...