カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,242)
- メカニカル部品(1,069)
- 油圧機器・油圧ホース(164)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(78)
- BIGM(丸山製作所)(462)
- CKD(611)
- MAZDA(マツダ)(2,997)
- TRUSCO(522)
- WIDIA(518)
- YAMAHA(ヤマハ)(469)
- イトーキ(865)
- エスコ(656)
- オカムラ(岡村製作所)(400)
- コノエ(401)
- スズキ(990)
- トヨタ(1,183)
- ニッサン(712)
- ホンダ(429)
- 三木プーリ(527)
- 三菱電機(1,128)
- 大阪魂(2,656)
- 水本機械製作所(614)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(281)
価格
価格で絞り込む

インラインエアフィルタ ZFC5D
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ステンレスシリンダ CDJ5D16SR
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
S Series(SY7120-5D)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-5D
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から14日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-5D
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-5D
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-5D
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-5D
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-5D~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)5作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-5D~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5D~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-5D)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB12-5D~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB12-5D~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)5作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5D)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-5D)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB12-5+5D)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)5
ステンレスシリンダ CDJ5D10SR
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDQSB20-5+5D)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)5
ステンレスシリンダ CDJ5D16SV
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ステンレスシリンダ CDJ5D10SV
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-5D
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB12-25+5D)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)5
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-5D
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら