曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-5D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB16-5D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)
5
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全32種類を絞り込む
ボディオプション
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17687284CDQSWB16-5D(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥5,230
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687293CDQSWB16-5D-A90VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687302CDQSWB16-5D-A93VLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,590
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687311CDQSWB16-5D-A93VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,260
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687327CDQSWB16-5D-M9BV(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687336CDQSWB16-5D-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687345CDQSWB16-5D-M9BVLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,800
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687354CDQSWB16-5D-M9BVS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687363CDQSWB16-5D-M9NV(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687372CDQSWB16-5D-M9NVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687381CDQSWB16-5D-M9NVLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,800
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687397CDQSWB16-5D-M9NVS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687406CDQSWB16-5DC(C) ラバークッション付
¥6,990
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687415CDQSWB16-5DC-A93VS(C) ラバークッション付
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687424CDQSWB16-5DC-A96VS(C) ラバークッション付
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687433CDQSWB16-5DC-M9BV(C) ラバークッション付
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687442CDQSWB16-5DC-M9BVL(C) ラバークッション付
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687451CDQSWB16-5DC-M9BVLS(C) ラバークッション付
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687467CDQSWB16-5DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687476CDQSWB16-5DCM-M9BVL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687485CDQSWB16-5DCM-M9NVL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687494CDQSWB16-5DCM-M9NVLS(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687503CDQSWB16-5DCM-M9NVS(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17687512CDQSWB16-5DM(M) ロッド先端おねじ
¥5,780
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687521CDQSWB16-5DM-A93VLS(M) ロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687537CDQSWB16-5DM-A93VS(M) ロッド先端おねじ
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687546CDQSWB16-5DM-M9BV(M) ロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687555CDQSWB16-5DM-M9BVL(M) ロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687564CDQSWB16-5DM-M9BVLS(M) ロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687573CDQSWB16-5DM-M9BVS(M) ロッド先端おねじ
¥9,020
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687582CDQSWB16-5DM-M9NV(M) ロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17687591CDQSWB16-5DM-M9NVZ(M) ロッド先端おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする